Kennedy

7 RÉSZES SZIGETELT CSAVARHÚZÓKÉSZLET SZIVACSBAN M1832

SKU:

KEN5950180K

MPN:

.

Ft11740.00

ÁFA nélkül

Ft14909.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Feszültséggel ellenőrizve az elektromos készülékeken vagy
    környékükön való biztonságos használat érdekében 1000 V~ vagy
    1500 V= feszültségig. Szigetelt szárak mágneses heggyel. Megfelel
    a DIN 7438 és a DIN EN 60900 szabványnak.
    Tartalom:
    Szigetelt VDE csavarhúzók készletben (KEN-572- 5900K):
    Lapos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
    Keresztélű: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Szigetelt szerszám készlet

    Szigetelt

    Igen

    Tartalmazza:

    Párhuzamos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.

    Terméktípus

    Szigetelt VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Hab Betéttel Szerszámszekrényekhez

    UNSPSC Code

    27113201