noscript7 darabos ipari VDE szigetelt csavarhúzók készletben | Cromwell Tools

Kennedy

7 darabos ipari VDE szigetelt csavarhúzók készletben

2 elérhető opció

Feszültséggel ellenőrizve az elektromos készülékeken vagy
környékükön való biztonságos használat érdekében 1000 V~ vagy
1500 V= feszültségig. Szigetelt szárak mágneses heggyel. Megfelel
a DIN 7438 és a DIN EN 60900 szabványnak.
Tartalom:
Szigetelt VDE csavarhúzók készletben (KEN-572- 5900K):
Lapos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
Keresztélű: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2