Ft11740.00
ÁFA nélkül
Ft14909.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Feszültséggel ellenőrizve az elektromos készülékeken vagy
környékükön való biztonságos használat érdekében 1000 V~ vagy
1500 V= feszültségig. Szigetelt szárak mágneses heggyel. Megfelel
a DIN 7438 és a DIN EN 60900 szabványnak.
Tartalom:
Szigetelt VDE csavarhúzók készletben (KEN-572- 5900K):
Lapos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
Keresztélű: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 7 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Szigetelt szerszám készlet |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | Párhuzamos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm. |
Terméktípus | Szigetelt VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Hab Betéttel Szerszámosládákhoz |
UNSPSC Code | 27113201 |