noscriptQ-Torq SPW25 CSÚSZÓ NYOMATÉKKULCS | Cromwell Tools

Q-Torq

SPW25 CSÚSZÓ NYOMATÉKKULCS

SKU:

KEN5554050K

Ft181550.00

ÁFA nélkül

Ft230568.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A kulcs 'megcsúszik' a beállított nyomaték elérésekor így teljesen megakadályozza a csavarok túlhúzását. Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezettel szerelve. Az ismétlési garanciának köszönhetően az ismételt meghúzások hasonló nagyságúak. Szabadalmazott szerkezet amely a nyomaték elérésekor 'kiold' és ezután újra azonnal üzemkész. Beépített racsni mely pontos és biztos nyomatékátvitelt biztosít szűk helyeken is. Könnyű kivitel. Négy modell biztosítja a sorozatgyártásokhoz szükséges legáltalánosabb nyomatéktartományt. Megfelel az ISO 6789 : 2003 előírásainak (ismétlődő méresek +/- 4% hibaértéken belül).


    Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezet
    • Egyszerűen használható rögzítőszerkezet az állító csavarokhoz,
    • Biztos, mechanikus rögzítő rendszer,
    • Nem súrlódás útján rögzít,
    • Egy állítókulcs segítségével működik.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140018082

    ECLASS Code

    21040190

    Gyártó cikkszáma

    SPW25

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Papucs

    Nyomatéktartomány

    3-tól 25-igNm

    Tartalmazza:

    Használati utasítás

    Teljes hossz

    216mm

    UNSPSC Code

    27111715