noscriptCsúszó nyomatékkulcsok | Cromwell Tools

Q-Torq

Csúszó nyomatékkulcsok

4 elérhető opció

A kulcs 'megcsúszik' a beállított nyomaték elérésekor így teljesen megakadályozza a csavarok túlhúzását. Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezettel szerelve. Az ismétlési garanciának köszönhetően az ismételt meghúzások hasonló nagyságúak. Szabadalmazott szerkezet amely a nyomaték elérésekor 'kiold' és ezután újra azonnal üzemkész. Beépített racsni mely pontos és biztos nyomatékátvitelt biztosít szűk helyeken is. Könnyű kivitel. Négy modell biztosítja a sorozatgyártásokhoz szükséges legáltalánosabb nyomatéktartományt. Megfelel az ISO 6789 : 2003 előírásainak (ismétlődő méresek +/- 4% hibaértéken belül).

Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezet
• Egyszerűen használható rögzítőszerkezet az állító csavarokhoz,
• Biztos, mechanikus rögzítő rendszer,
• Nem súrlódás útján rögzít,
• Egy állítókulcs segítségével működik.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3