Ft173570.00
ÁFA nélkül
Ft220433.90
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A kulcs 'megcsúszik' a beállított nyomaték elérésekor így teljesen megakadályozza a csavarok túlhúzását. Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezettel szerelve. Az ismétlési garanciának köszönhetően az ismételt meghúzások hasonló nagyságúak. Szabadalmazott szerkezet amely a nyomaték elérésekor 'kiold' és ezután újra azonnal üzemkész. Beépített racsni mely pontos és biztos nyomatékátvitelt biztosít szűk helyeken is. Könnyű kivitel. Négy modell biztosítja a sorozatgyártásokhoz szükséges legáltalánosabb nyomatéktartományt. Megfelel az ISO 6789 : 2003 előírásainak (ismétlődő méresek +/- 4% hibaértéken belül).
Mechanikus nyomaték átállítást megakadályozó szerkezet
• Egyszerűen használható rögzítőszerkezet az állító csavarokhoz,
• Biztos, mechanikus rögzítő rendszer,
• Nem súrlódás útján rögzít,
• Egy állítókulcs segítségével működik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140018075 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | TPW25 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Mérési pontosság | ±4% |
Nyomatékkulcs típusa | Papucs |
Nyomatéktartomány | 3-tól 25-igNm |
Tartalmazza: | Használati utasítás |
Teljes hossz | 216mm |
UNSPSC Code | 27111715 |