PCL

ISO B12 ADAPTEREK

SKU:

PCL2591502E

MPN:

AA7507

Ft7650.00

ÁFA nélkül

Ft9715.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Az ISO B12 család csatlakozóival használható.
    Furat névleges mérete: 5,5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Csatlakozók: ISO B12 család


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361314

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA7507

    Menet mérete

    3/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Adapter

    UNSPSC Code

    27131613