PCL

ISO B12 adapterek

5 Elérhető opció(k)

Az ISO B12 család csatlakozóival használható.
Furat névleges mérete: 5,5 mm
Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
Csatlakozók: ISO B12 család

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-4 of 4

Sorok oldalanként:

25

1-4 of 4