noscriptPCL ISO B12 ADAPTEREK AA7506 | Cromwell Tools

PCL

ISO B12 ADAPTEREK

SKU:

PCL2591502D

MPN:

AA7506

Ft1990.00

ÁFA nélkül

Ft2527.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Az ISO B12 család csatlakozóival használható.
    Furat névleges mérete: 5,5 mm
    Áramlási sebesség 6 bar (100 psi) nyomáson: 2100 l/min (117 cfm)
    Legnagyobb üzemi nyomás: 35 bar (508 psi)
    Csatlakozók: ISO B12 család


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361208

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    AA7506

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPT

    Menet típusa

    Női

    Terméktípus

    Adapter

    UNSPSC Code

    27131613