Murex

2302126710 1.2mm LW1 MIGWIRE 18KG

SKU:

MUR8872314E

MPN:

2302126710

Ft97702.00

ÁFA nélkül

Ft124081.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Gas shielded, deposits C - 1.3% Mn weld metal for mild and medium tensile steels. Copper coated, double deoxidised with manganese and silicon with good mechanical properties. For use with CO2 and AR-CO2. Made to BS 2901/1 : 1983 A18 & BS EN 440 G3 Si1. For welding mild steel and C-Mn steel.


    *Supplied in a 15kg drum.
    **1.0mm supplied in an 18kg drum.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag típusa

    Enyhe acél

    Brand

    Murex

    ECLASS Code

    21081003

    Gyártó cikkszáma

    2302126710

    Huzal átmérője

    1.2mm

    Tekercs mérete

    18kg

    UNSPSC Code

    23271813