Ft61270.00
ÁFA nélkül
Ft77812.90
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326132 |
ECLASS Code | 21080901 |
Gyártó cikkszáma | HIV314X24 |
Magasság | 2400mm |
Szabványoknak megfelet | Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek |
Szélesség | 1300mm |
Szín | Borostyán |
Termék anyaga | Hi Vis PVC |
Terméktípus | Hegesztőfüggöny |
UNSPSC Code | 23271718 |