Ft66390.00
ÁFA nélkül
Ft84315.30
ÁFÁ-val
A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326101 |
ECLASS Code | 21080901 |
Gyártó cikkszáma | LV113X24 |
Magasság | 2400mm |
Szabványoknak megfelet | Lángálló a tesztmódszer szerint: BS5438, 2A és 2B teszt Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek |
Szélesség | 1300mm |
Szín | Sötétzöld |
Termék anyaga | Megerősített PVC |
Terméktípus | Hegesztőfüggöny |
UNSPSC Code | 23271718 |