noscriptKennedy 1300X1800MM ZÖLD PVC HEGESZTŐ FÜGGÖNY | Cromwell Tools

Kennedy

1300X1800MM ZÖLD PVC HEGESZTŐ FÜGGÖNY

SKU:

KEN8858940K

Ft42090.00

ÁFA nélkül

Ft53454.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140326149

    ECLASS Code

    21080901

    Gyártó cikkszáma

    TWG113X18

    Magasság

    1800mm

    Szabványoknak megfelet

    Lángálló a tesztmódszer szerint: BS1763, 1B RÉSZ

    Szélesség

    1300mm

    Szín

    Zöld

    Termék anyaga

    Csiszolt

    Terméktípus

    Hegesztőfüggöny

    UNSPSC Code

    23271718