noscriptKennedy 1300X1800MM D/ZÖLD HEGESZTŐ FÜGGÖNY | Cromwell Tools

Kennedy

1300X1800MM D/ZÖLD HEGESZTŐ FÜGGÖNY

SKU:

KEN8858640K

Ft46440.00

ÁFA nélkül

Ft58978.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140326095

    ECLASS Code

    21080901

    Gyártó cikkszáma

    LV113X18

    Magasság

    1800mm

    Szabványoknak megfelet

    Lángálló a tesztmódszer szerint: BS5438, 2A és 2B teszt Megfelelően a BS EN150.25980.2014-nek

    Szélesség

    1300mm

    Szín

    Sötétzöld

    Termék anyaga

    Megerősített PVC

    Terméktípus

    Hegesztőfüggöny

    UNSPSC Code

    23271718