Ft53590.00
ÁFA nélkül
Ft68059.30
ÁFÁ-val
A Kennedy PVC hegesztőfüggönyök megfelelnek az EN1598 által előírt feltételeknek, nem engedik át a szemre is veszélyes hegesztési fényt. Mindkét oldalon patentekkel, amelyek segítségével kívánt hosszúságú függőny állítható elő. Erősített fűzőlyukakkal és és acél akasztókkal szállítva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140326125 |
ECLASS Code | 21080901 |
Gyártó cikkszáma | HIV313X18 |
Magasság | 1800mm |
Szabványoknak megfelet | Lángálló a tesztmódszer szerint: BS5438, 2A és 2B teszt |
Szélesség | 1300mm |
Szín | Borostyán |
Termék anyaga | Hi Vis PVC |
Terméktípus | Hegesztőfüggöny |
UNSPSC Code | 23271718 |