Ft5859.00
ÁFA nélkül
Ft7440.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fully compatible with most heavy-duty welding shanks including 1144, Saffire 5, 4, 3, Citogas HDT200. Sizes 50 and 100 require A-HT mixer 2012.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Type 5,4,3 Style Cutting Attachments with a Suitable Welding Mixer |
Anyag | Réz |
Brand | (Unbranded) |
Btu/h (1000's) | 139 |
ECLASS Code | 21089103 |
Fúvóka mérete | 100 |
Fúvóka típusa | A-HT-Acetilén fűtőfúvóka |
Gyártó cikkszáma | 1294 |
Terméktípus | Fűtőfúvóka |
UNSPSC Code | 23271711 |
Üzemanyag típusa | Oxigén/acetilén |