noscriptKennedy PANTHER SYNERGIC MIG 150A KEN8804020K | Cromwell Tools

Kennedy

PANTHER SYNERGIC MIG 150A

SKU:

KEN8804020K

MPN:

KEN8804020K

Ft246234.00

ÁFA nélkül

Ft312717.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    150A
    Könnyen beállítható és használható számos típusú
    anyag (acél, rozsdamentes acél, alumínium) és
    az összes lehetséges alkalmazás esetén,
    a karbantartástól a telepítési munkákig.
    Alkalmas gáz nélküli / porbeles ívhegesztéshez,
    gázcsatlakozó készlettel átalakítható MIG/MAG
    hegesztéshez.
    • Akár 6 mm-es anyag hegesztésére alkalmas.
    • 0,6-0,9 mm-es hegesztőhuzalokhoz
    használható, porbeleseket beleértve.
    • Polaritás megfordítása gázos MIG/MAG
    hegesztés vagy keményforrasztás esetén.
    • Könnyű, kis méretű
    • Mikroprocesszoros vezérlés
    • Egyszerű használat, kiváló eredmények.
    • Gázos/gázmentes hegesztési és
    keményforrasztás i képesség.
    • Generátorbiztos.
    • Termikustúlterhelés-kapcsoló.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás)

    IP23

    Bemeneti feszültség

    230V

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Kemény vezetékes

    ECLASS Code

    21089107

    Gyártó cikkszáma

    Párduc

    Huzal méret

    0,6-tól 0,9-igmm

    Mains Fuse

    16AA

    Működési ciklus

    115A @ 20% 65A @ 20%

    Tartalmazza:

    Föld ólom

    Tekercs mérete

    5kg

    UNSPSC Code

    23271408

    Welding Current Range

    20 to 150A

    Wire Feeder

    Single Drive Roller System