Ft285114.00
ÁFA nélkül
Ft362094.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
170A
Könnyen beállítható és használható számos típusú anyag (acél, rozsdamentes acél, alumínium) és az összes lehetséges alkalmazás
esetén, a karbantartástól a telepítési munkákig. Alkalmas gáz nélküli / porbeles ívhegesztéshez, gázcsatlakozó készlettel átalakítható MIG/
MAG hegesztéshez.
• Akár 8 mm-es anyag hegesztésére alkalmas.
• 0,6-0,9 mm-es hegesztőhuzalokhoz használható,
porbeleseket beleértve.
• Polaritás megfordítása gázos MIG/MAG
hegesztés vagy keményforrasztás esetén.
• Könnyű, kis méretű
• Mikroprocesszoros vezérlés
• Egyszerű használat, kiváló eredmények.
• Gázos/gázmentes hegesztési és
keményforrasztási képesség.
• Generátorbiztos.
• Termikustúlterhelés-kapcsoló.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behatolás elleni védelem besorolása (IP-besorolás) | IP23 |
Bemeneti feszültség | 230V |
Brand | Kennedy |
Csatlakozó típusa | Kemény vezetékes |
ECLASS Code | 21089107 |
Gyártó cikkszáma | Leopárd |
Huzal méret | Aluminium 0.8 to 1.0 Brazing Wire to 0.8 Flux cored 0.9 to 1.2 Stainless to 0.8 Steel 0.6 to 0.8mm |
Mains Fuse | 16A |
Működési ciklus | 140A @ 20% 80A @ 20% |
Tartalmazza: | Munka visszatérése |
Tekercs mérete | 200mm /5kg |
UNSPSC Code | 23271408 |
Welding Current Range | 20 to 170A |
Wire Feeder | Single Drive Roller System |