noscriptKennedy KMT15-4 MIG HEGESZTŐPISZTOLY 4M | Cromwell Tools

Kennedy

KMT15-4 MIG HEGESZTŐPISZTOLY 4M

SKU:

KEN8853080K

Ft29677.00

ÁFA nélkül

Ft37689.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Air cooled welding torches are fitted with EURO connectors, have insulated gas nozzles for use with mixed gases and are supplied with a supple four metre cable with a sprung guide into the handle to ensure smooth wire feed without snagging.


    These tried and trusted quality torches have been used throughout industries such as automotive construction/repair, machine and steel construction.


    Features:
    • 4mtr cable with Fitted liner and standard tip.
    • Optimum air cooling torch cooling for high endurance.
    • Ergonomically designed handle style for improved comfort in every position and over extended periods of use.
    • Light and highly flexible cable assembly, reduces user fatigue during the weld cycle.
    • Robust construction for durability and extended torch life.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Euro csatlakozó

    EAN

    5036140037274

    ECLASS Code

    21089107

    Gyártó cikkszáma

    MTE154

    Hegy mérete

    0.8mm

    Hűtés típusa

    Léghűtéses

    Kábelhossz

    4m

    Maximum Rating

    150A

    Működési ciklus

    60%

    Szabványoknak megfelet

    EN 60974-7

    UNSPSC Code

    23271408

    Wire Size

    0.6 to 1.0mm