SWP

1113 3.2mm ZIRCONIATED WHITE TUNGSTEN ELECTRODES

SKU:

CTL8891113P

MPN:

1113

Ft2197.00

ÁFA nélkül

Ft2790.19

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    2% cériumos szürke volfrámelektródák
    Váltó- és egyenáramú hegesztésre
    egyaránt alkalmas, de jól teljesít alacsony
    áramerősségű, egyenáramú hegesztésnél.
    A 2% tóriumos volfrámelektródák nem
    radioaktív helyettesítője, mivel hasonlóan a
    tóriumos elektródákhoz, ezek is szénacélhoz,
    rozsdamentes acélhoz, valamint nikkel-, réz- és
    titánötvözetekhez használhatók a legjobban.
    Kicsi, aprólékos hegesztéshez ideális.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    ECLASS Code

    21089104

    Electrode Size

    3.2mm

    Gyártó cikkszáma

    1113

    Hossz

    150mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN 26848

    Terméktípus

    0.8% Zirconiated

    UNSPSC Code

    23271407

    Welding Current

    AC