Kennedy

FORRASZTÓPÁKA 75W 230V

SKU:

KEN5162750K

Ft16990.00

ÁFA nélkül

Ft21577.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Kényelmes, jó fogású műanyag nyéllel. Kétoldalt lapolt nikkelezett pákahegy, és 13A 3 csapos csatlakozódugó 1.5 m kábellel. Gyártva a BS 3456 szabvány előírásai szerint. 230 V.


    15 W kis igénybevételre Kis igénybevételt jelentõ elektromos javításokhoz és kisebb elektronikai munkákhoz.


    25 W általános igénybevételre Univerzális forrasztópáka általános mûhelymunkákhoz.


    40 W közepes igénybevételre Közepes igénybevételre tervezett forrasztópáka általános forrasztási mûveletekhez, az átlagosnál valamivel nagyobb terhelésre.


    75 W nagy igénybevételre Nagy igénybevételre tervezett forrasztópáka fémillesztési alkalmazásokhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006263

    ECLASS Code

    21080100

    Feszültség

    230V

    Gyártó cikkszáma

    L6075.13.01

    Hegy mérete

    6mm

    Kijelző típusa

    Egyik sem

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    265°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    490°C

    Modellszám

    L6075.13.01

    Terméktípus

    Forrasztópáka

    UNSPSC Code

    23271603

    Watt

    75W