Kennedy

75BW BUTÁN FORRASZTÓ SZERSZÁM KÉSZLET 7 DB-OS

SKU:

KEN5169120K

Ft32870.00

ÁFA nélkül

Ft41744.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Robusztus műanyag táskában.
    A készlet tartalma: BS075 forrasztószerszám, csúcs tisztító szivacs, nyolc cserélhető forrasztócsúcs: 2.4 mm egyoldalas, 1 mm, 2.4 mm, 3.2 mm és 4.8 mm ék alakú, forró levegő fúvó, forró kés és forró levegő terelő.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140025257

    ECLASS Code

    21080100

    Modellszám

    BSK075

    Terméktípus

    Forrasztószerszám-készlet

    UNSPSC Code

    23271603