Ft5699.00
ÁFA nélkül
Ft7237.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Prevents burn damage to the surrounding area when soldering. Resistant to temperatures up to 600°C, does not present any of the hazards associated with asbestos materials.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Monument |
EAN | 5015375023511 |
ECLASS Code | 21089101 |
Gyártó cikkszáma | 2351A |
Használatra ezzel: | Forrasztópáka |
Hossz | 250mm |
UNSPSC Code | 23271809 |