noscript2030 SMALL CIRCLE CUTTINGATTACHMENT 2030 | Cromwell Tools

(Unbranded)

2030 SMALL CIRCLE CUTTINGATTACHMENT

SKU:

CTL8858030A

MPN:

2030

Ft10718.00

ÁFA nélkül

Ft13611.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Allows diameters of up to two times the length of the gas tubes to be cut simply and easily. High quality brass body and screws with chrome plated steel centre pin. Compatible with most blowpipes including 1144, 1143, NMC200, NM250, NM400 etc. Also compatible with cutting attachments.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    NM Type Cutting torches Type 5 Cutting Attachments

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21089290

    Gyártó cikkszáma

    2030

    Terméktípus

    Kiskörös vágóelemek

    UNSPSC Code

    23271702