noscriptSWP 2010 STYLE 5 SHANK 2010 | Cromwell Tools

SWP

2010 STYLE 5 SHANK

SKU:

CTL8858010L

MPN:

2010

Ft26107.00

ÁFA nélkül

Ft33155.89

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Heavy duty welding between 1 to 25mm and acetylene cutting to 200mm. For a wide range of oxygen fuel gas processes, using appropriate accessories such as welding mixer and nozzles or with cutting attachment. Made to EN ISO 5172.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    A-GNM ANM A-NME A-SNM P-H PNM

    Brand

    SWP

    ECLASS Code

    21089290

    Gyártó cikkszáma

    2010

    Hose Connection Size

    3/8"

    Terméktípus

    szár

    UNSPSC Code

    23271702

    Üzemanyag típusa

    Acetilén oxigén