noscriptSWP 2050 IND. PROPANE REGULATOR-4BAR 2050 | Cromwell Tools

SWP

2050 IND. PROPANE REGULATOR-4BAR

SKU:

CTL8840550L

MPN:

2050

Ft29992.00

ÁFA nélkül

Ft38089.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Single stage plugged propane regulator with reinforced diaphram to provide a long service life and sensitive pressure control.
    RH outlet: 3/8" BSP
    RH inlet: 5/8" BSP
    Max. pressure: 4 bar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8"BSP-LH

    Brand

    SWP

    EAN

    5019150002050

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    PROPÁN,

    Gyártó cikkszáma

    2050

    Kimeneti csatlakozás

    3/8" BSP-LH

    Maximális bemeneti nyomás

    300bar

    Maximális kimeneti nyomás

    4 bár

    Szabályozó típusa

    Egy szakasz

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 5171:2009

    UNSPSC Code

    23271707