noscriptBullfinch 4041 BRAZING REGULATOR 4041 | Cromwell Tools

Bullfinch

4041 BRAZING REGULATOR

SKU:

BUL8604041A

MPN:

4041

Ft33084.00

ÁFA nélkül

Ft42016.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    No.4041 Brazing (not illustrated). Specially designed propane regulator to BS 3016 giving a 4 bar preset outlet pressure. Robust brass construction. No.330 Low Pressure: Compact low pressure regulator for propane. Conforms to BS 3016. For industrial and domestic use and for use in caravans, boats and camping. Output pressure: 37m bar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8 hüvelyk BSP-LH

    Brand

    Bullfinch

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    PROPÁN,

    Gyártó cikkszáma

    No.4041

    Kimeneti csatlakozás

    Integral 4.8mm hose end.

    Maximális bemeneti nyomás

    20bar

    Maximális kimeneti nyomás

    4 BAR

    Szabályozó típusa

    Pre-set

    Szabványoknak megfelet

    BS 3016

    UNSPSC Code

    23271707