noscriptBullfinch 330 LOW PRESSURE REGULATOR FOR PROPANE 330 | Cromwell Tools

Bullfinch

330 LOW PRESSURE REGULATOR FOR PROPANE

SKU:

BUL8600330J

MPN:

330

Ft6621.00

ÁFA nélkül

Ft8408.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    No.4041 Brazing (not illustrated). Specially designed propane regulator to BS 3016 giving a 4 bar preset outlet pressure. Robust brass construction. No.330 Low Pressure: Compact low pressure regulator for propane. Conforms to BS 3016. For industrial and domestic use and for use in caravans, boats and camping. Output pressure: 37m bar.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8 hüvelyk BSP-LH

    Brand

    Bullfinch

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    PROPÁN,

    Gyártó cikkszáma

    330

    Kimeneti csatlakozás

    8mm Nozzle

    Maximális bemeneti nyomás

    16bar

    Maximális kimeneti nyomás

    37

    Szabályozó típusa

    Előre beállított

    Szabványoknak megfelet

    BS 3016

    UNSPSC Code

    23271707