noscriptBullfinch 1466 MK3 BIJOU PRESET REGULATOR FOR PROPANE 1466 | Cromwell Tools

Bullfinch

1466 MK3 BIJOU PRESET REGULATOR FOR PROPANE

SKU:

BUL8601466H

MPN:

1466

Ft37499.00

ÁFA nélkül

Ft47623.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    High performance high pressure regulators to BS 3016, operating over temperature range 20°C to +50°C. Tinyregs: No.1051. Any can supply enough gas for any single Bullfinch product. Tinyregs pre-set: No.1041, Bijou: No.1465 and No.1466 - high volume compact regulators for propane. Ideal for supplying two or more appliances and those with a high throughput.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8 hüvelyk BSP-LH

    Brand

    Bullfinch

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    PROPÁN,

    Gyártó cikkszáma

    No.1466

    Kimeneti csatlakozás

    3/8in BSP-LH

    Maximális bemeneti nyomás

    20bar

    Maximális kimeneti nyomás

    1 BAR

    Szabályozó típusa

    Pre-set

    Szabványoknak megfelet

    BS 3016

    UNSPSC Code

    23271707