noscriptBullfinch 1041 PRE-SET TINYREG 2 FOR PROPANE 1041 | Cromwell Tools

Bullfinch

1041 PRE-SET TINYREG 2 FOR PROPANE

SKU:

BUL8601041X

MPN:

1041

Ft24574.00

ÁFA nélkül

Ft31208.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    High performance high pressure regulators to BS 3016, operating over temperature range 20°C to +50°C. Tinyregs: No.1051. Any can supply enough gas for any single Bullfinch product. Tinyregs pre-set: No.1041, Bijou: No.1465 and No.1466 - high volume compact regulators for propane. Ideal for supplying two or more appliances and those with a high throughput.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bemeneti csatlakozás

    5/8 hüvelyk BSP-LH

    Brand

    Bullfinch

    ECLASS Code

    36609090

    Gáz típusa

    PROPÁN,

    Gyártó cikkszáma

    No.1041

    Kimeneti csatlakozás

    Integral 4.8mm Hose Outlet

    Maximális bemeneti nyomás

    20bar

    Maximális kimeneti nyomás

    1 BAR

    Szabályozó típusa

    Pre-set

    Szabványoknak megfelet

    BS 3016

    UNSPSC Code

    23271707