Ft27048.00
ÁFA nélkül
Ft34350.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High performance high pressure regulators to BS 3016, operating over temperature range 20°C to +50°C. Tinyregs: No.1051. Any can supply enough gas for any single Bullfinch product. Tinyregs pre-set: No.1041, Bijou: No.1465 and No.1466 - high volume compact regulators for propane. Ideal for supplying two or more appliances and those with a high throughput.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bemeneti csatlakozás | 5/8 hüvelyk BSP-LH |
Brand | Bullfinch |
EAN | 5056110514512 |
ECLASS Code | 36609090 |
Gáz típusa | PROPÁN, |
Gyártó cikkszáma | 1051 |
Kimeneti csatlakozás | Integral 4.8mm Hose Outlet |
Maximális bemeneti nyomás | 20bar |
Maximális kimeneti nyomás | 2 |
Szabályozó típusa | Változó |
Szabványoknak megfelet | BS 3016 |
UNSPSC Code | 23271707 |