noscriptSWP 8MM X 10M ACETILÉNTÖMLŐ3/8" -3/8" A1380 | Cromwell Tools

SWP

8MM X 10M ACETILÉNTÖMLŐ3/8" -3/8"

SKU:

CTL8857961B

MPN:

A1380

Ft12681.00

ÁFA nélkül

Ft16104.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Csavarodás- és zúzásálló tömlők az iparági szabványos 3/8" BSP csatlakozással a szabályzó végen. A lángvisszacsapás ellen a hegesztőpisztoly végén a tömlők biztonsági visszacsapó szeleppel rendelkeznek. Az oxigéncsatlakozások jobbmenetesek, az éghető gázcsatlakozások balmenetesek. Az EN 559/BS EN ISO 3821 szabványok szerint készült.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    15mm

    Furatátmérő

    8mm

    Gyártó cikkszáma

    A1380

    Hossz

    10m

    Maximális hőmérséklet

    +70°C

    Minimum Temperature

    -30°C

    Szabványoknak megfelet

    EN559:1994 ISO 3821

    Szín

    Piros

    Típus

    Acetilén

    Tömeg

    0.23kg

    Töml'k Csatlak

    3/8" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    UNSPSC Code

    40142017