SWP

6MM X 20M ACETILÉNTÖMLŐ3/8" -1/4"

SKU:

CTL8857958D

MPN:

A1325

Ft17917.00

ÁFA nélkül

Ft22754.59

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Csavarodás- és zúzásálló tömlők az iparági szabványos 3/8" BSP csatlakozással a szabályzó végen. A lángvisszacsapás ellen a hegesztőpisztoly végén a tömlők biztonsági visszacsapó szeleppel rendelkeznek. Az oxigéncsatlakozások jobbmenetesek, az éghető gázcsatlakozások balmenetesek. Az EN 559/BS EN ISO 3821 szabványok szerint készült.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SWP

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    13mm

    Furatátmérő

    6mm

    Gyártó cikkszáma

    A1325

    Hossz

    20m

    Maximális hőmérséklet

    +70°C

    Minimum Temperature

    -30°C

    Szabványoknak megfelet

    EN559:1994 ISO 3821

    Szín

    Piros

    Típus

    Acetilén

    Tömeg

    0.18kg

    Töml'k Csatlak

    1/4" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    UNSPSC Code

    40142017