Ft3030.00
ÁFA nélkül
Ft3848.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 16mm |
Brand | Abicor Binzel |
ECLASS Code | 21089200 |
Gyártó cikkszáma | 145.0078 |
Hossz | 84mm |
Terméktípus | kúpos |
UNSPSC Code | 23271408 |
Zseblámpához: | MB36 |