Ft2232.00
ÁFA nélkül
Ft2834.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These ANM cutting nozzles are suitable for use with Acetylene and Oxygen. Fits all NM style torches and cutting attachments. Plate thickness refers to mild steel.
Features and Benefits
• Manufactured from durable and robust copper for resilience
• Provides clean cuts and welds
• Available in a variety of sizes to suit your specific needs and torch size
• Suited for use with Oxygen/Acetylene for versatility
Typical Applications
• Gas Welding
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | 5-ös stílusú vágó felszerelések NM stílusú vágófáklyák |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149144 |
ECLASS Code | 21089103 |
Fúvóka mérete | 3/32" |
Fúvóka típusa | ANM |
Lemez vastagsága | 150mm |
UNSPSC Code | 23271711 |
Üzemanyag típusa | Oxigén/acetilén |
Vágási mélység | 90-től 150-igmm |