noscriptAbicor Binzel 140.0316 CONTACT TIP 1.00mm HD-40/501 140.0316 | Cromwell Tools

Abicor Binzel

140.0316 CONTACT TIP 1.00mm HD-40/501

SKU:

BZL8831473M

MPN:

140.0316

Ft944.00

ÁFA nélkül

Ft1198.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Contact Tips
    Also compatible with Parweld torches.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    10mm

    Brand

    Abicor Binzel

    EAN

    4036584144997

    ECLASS Code

    21089290

    Gyártó cikkszáma

    140.0316

    Hossz

    30mm

    Ilyen huzalmérethez:

    1mm

    Menet mérete

    M8

    Terméktípus

    Heavy Duty Cu Cr Zr

    UNSPSC Code

    23271408

    Zseblámpához:

    MB40 MB501