Ft198.00
ÁFA nélkül
Ft251.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Contact Tips & Tip Adaptors
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 6mm |
Brand | Parweld |
EAN | 5055365334524 |
ECLASS Code | 21089290 |
Gyártó cikkszáma | B1527-09 |
Hossz | 25mm |
Ilyen huzalmérethez: | 0.9mm |
Menet mérete | M6 |
Terméktípus | Alap E-Cu |
UNSPSC Code | 23271408 |
Zseblámpához: | B1E SB140A SB150A |