Kennedy

ALKATRÉSZEK WP17/18/26 TIG PISZTOLYHOZ

SKU:

KEN8853400K

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Használható egyen- vagy váltóáramhoz. Kiváló min'ségű ív már alacsony áramer'sség esetén is, népszerű olyan alkalmazásoknál mint pld. cs'gyártás, vékony lemezek- vagy kisméretű, törékeny tárgyak hegesztése.
    A tóriumos elektródák pld a legjobbak a roszdamentes acél, nikkel ötvözetek és titán hegesztéséhez.
    Használható a WP17, 18 és 26 Tig pisztolyokkal.
    Tartalom:
    5x 1.6mm patron,
    5x 1.6mm küls' patron,
    5x 2.4mm patron,
    5x 2.4mm küls' patron,
    2x No.4 kerámia gázlencse,
    2x No.5 kerámia gázlencse,
    2x No.6 kerámia gázlencse,
    2x No.7 kerámia gázlencse,
    2x No.8 kerámia gázlencse,
    1x lhosszú hátsókupak,
    1x Irövid hátsókupak,
    1x 1.6mm Cérium ötvözésű szürke elektróda,
    1x 2.4mm Cérium ötvözésű szürke elektróda.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    WP17/18/26-os típus

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    34PCE

    EAN

    5036140325883

    ECLASS Code

    21089104

    Terméktípus

    Pótalkatrész készlet

    UNSPSC Code

    23271407