noscriptMurex 6512252030 2.5mm NICREX E316L ELECTRODES | Cromwell Tools

Murex

6512252030 2.5mm NICREX E316L ELECTRODES

SKU:

MUR8916554E

Ft101843.00

ÁFA nélkül

Ft129340.61

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    For welding 316L austenitic steels.
    Nicrex E316L
    Extra low carbon, acid-rutile coated electrodes for 316 and 316L austenitic stainless steels. Applications: for stainless plate structural steels, pipe work and vessels. Ideal for food industry, chemical, pharmaceutical and processing plant fabrications.
    N.B. Suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő (mm)

    2.5mm

    Besorolás

    E 19 12 3 L R 1 2 E316L-17 EN ISO 3581-A SFA/AWS A5.4

    Brand

    Murex

    EAN

    7330129054541

    ECLASS Code

    21089090

    Elektróda hossza

    300mm

    Elektróda típusa

    Nicrex

    Gyártó cikkszáma

    6512252030

    Terméktípus

    316L

    UNSPSC Code

    23271810