Ft8100.00
ÁFA nélkül
Ft10287.00
ÁFÁ-val
E7018 (’Alacsony hidrogén’)
Bázikus bevonatú, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok, csőmunkák és kovácsolt darabok. Ideális acélöntvények és géprészek javítására. Gyakran használják olyan helyeken, ahol a rutilos lerakódás repedés kockázatát jelentené.
Áramnemek és polaritás: AC (min 70V nyitott áramkör) és DC+. Optimális gyökölés
kezelhetőség DC-használatával érhető el.
Javasolt áramerősségek:
Méret (mm) 2.6 - Min.70A, Max. 100A
Méret (mm) 3.2 - Min.95A, Max. 125A
Méret (mm) 4.0 - Min.130A, Max. 170A
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő (mm) | 4mm |
Besorolás | ABS tanúsítvány: BG785794-X3 AWS/ASME SFA5.1: E7018 BS 639: E515 4B 110 24H ISO 2560: E 515 B 110 24H |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149533 |
ECLASS Code | 21089090 |
Elektróda hossza | 400mm |
Elektróda típusa | Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez |
Terméktípus | E7018 |
Tömeg | 5.0kg |
UNSPSC Code | 23271810 |