Oerlikon

3.2mm OVERCORD Z ELECTRODES 4.5KG

SKU:

OER8915602B

Ft52899.00

ÁFA nélkül

Ft67181.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Arc welding rods for mild steel and medium tensile steels.


    Overcord Z E6013
    Medium rutile coated, all positional rods.
    Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work, especially for positional welding and under site conditions.
    N.B. Suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC+/-.


    Recommended Amperages
    Size (mm): 2.0*. Min.: 40A. Max.: 50A.
    Size (mm): 2.5. Min.: 50A. Max.: 90A.
    Size (mm): 3.2. Min.: 90A. Max.: 140A.
    Size (mm): 4.0. Min.: 140A. Max.: 180A.
    Size (mm): 5.0*. Min.: 180A. Max.: 240A.
    Size (mm): 6.0*. Min.: 240A. Max.: 290A.
    *Sizes available on request


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő (mm)

    3.2mm

    Besorolás

    AWS A5.1: E6013 EN ISO 2560: E 38 0 RC1 1

    Brand

    Oerlikon

    ECLASS Code

    21089090

    Elektróda hossza

    350mm

    Elektróda típusa

    Overcord Z

    Gyártó cikkszáma

    W000258219

    Terméktípus

    E6013

    Tömeg

    4.5kg

    UNSPSC Code

    23271810