SIP

2691 1.60mm 6013 MILD STEEL ELECTRODES (PK-10)

SKU:

SIP8912691B

MPN:

2691

Ft2310.00

ÁFA nélkül

Ft2933.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    High quality, all position general purpose, rutile coated electrodes. Excellent for mild steel. Designed to produce easy striking, stable arc, self releasing slag characteristics, whilst maintaining excellent shape and weld shape seam finish. Will operate on either AC or DC power source + require an OCV greater than 45v DC 55v AC.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő (mm)

    1.6mm

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713026913

    ECLASS Code

    21089090

    Gyártó cikkszáma

    2691

    Terméktípus

    E6013

    UNSPSC Code

    23271810