Ft17890.00
ÁFA nélkül
Ft22720.30
ÁFÁ-val
Hegesztő elektródák ötvözetlen/gyengén ötvözött acélokhoz. Rutilos bevonat, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok és csövek hegesztése, elsősorban szerelési helyszíneken. Kiváló varratképződés, önleváló salak. Áramnemek és polaritás: AC (min 50V nyitott áramkör) és DC+/-.
Javasolt áramerősségek:
Méret (mm) 2.5 - Min.50A, Max. 90A
Méret (mm) 3.2 - Min.80A, Max. 125A
Méret (mm) 4.0 - Min.120A, Max. 180A
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő (mm) | 2.5mm |
Besorolás | ABS tanúsítvány BG575520 ABS tanúsítvány BG575520-X2 ABS tanúsítvány BG575520-X3 Lloyds tanúsítvány BGK0610002/01 Lloyds tanúsítvány MATS/THA-1002/12/1 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149489 |
ECLASS Code | 21089090 |
Elektróda hossza | 350mm |
Elektróda típusa | FASTROD™ |
Terméktípus | E6013 |
Tömeg | 5kg |
UNSPSC Code | 23271810 |