Kennedy

2.5MM ÖNTVÉNY ELEKTRÓDA 1KG

SKU:

KEN8911220K

MPN:

.

Ft83240.00

ÁFA nélkül

Ft105714.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    S-NFC
    Grafit bevonatú vas-nikkel ötvözetb'l készült elektróda öntöttvas elemek teherbíró illesztéséhez és hideghegesztéséhez, amely 95%Ni + 2%Fe összetételű varratot képez. Használható öntöttvas javításához, öntöttvas-acél illesztések készítéséhez és elhasználódott alkatrészek helyreállításához. Megfelel a következ' szabványoknak: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő (mm)

    2.5mm

    Besorolás

    Din 8573 E Ni BG 11

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140063945

    ECLASS Code

    21089090

    Elektróda hossza

    350mm

    Elektróda típusa

    CASTROD™

    Terméktípus

    S-NFC

    Tömeg

    1.0kg

    UNSPSC Code

    23271810