Ft38530.00
ÁFA nélkül
Ft48933.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
B3456
Megfordítható edzett acél 1/4" szorítópatron. A rövid szerszámtest lehet'vé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést. Hosszú élettartamot és egyenletesebb futást eredményez' bolygókerék-hajtómű. Alacsony működtet' kar a precíz sebességszabályozásért. A forgó leveg' bemeneti csatlakozó megakadályozza a leveg'stöml' összegabalyodását.
Szorítópatron méretek: 1/4"(6mm), 1/8"(3mm).
Üresjárati fordulatszám: 25,000rpm.
Légnyomás: 6.2bar (90psi).
Leveg'fogyasztás: 4cfm* (144ltr/min).
Leveg' bemeneti csatlakozó: 1/4" NPT.
Minimális leveg'stöml' méret (bels' átmér'): 10mm (3/8").
Teljes hossz: 160mm.
Zajszint: 91dBA
Hangteljesítm: 98dBA
Vibráció: 4.53m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 80dBA Hangteljesítmény szintje: 87dBA Rezgésszint bizonytalansága K: 0.74m/s² |
Befogóhüvely | 3.0 6.0 |
Brand | Kobe Blue Line |
EAN | 5036140221239 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Finomító Gázkar |
Gyártó cikkszáma | B3456 |
Hossz | 160mm |
Kipufogó helye | Hátsó |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | B3456 |
Tartalmazza: | 1 x 3 mm-es fogantyú |
Terhelési nélküli sebesség | 25,000rpm |
Tömeg | 0.39kg |
UNSPSC Code | 27112704 |