Ft187190.00
ÁFA nélkül
Ft237731.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GA1807L
Els' használtleveg' kifúvás, biztonsági kapcsolóval működtetett fojtószelep, kiegészít' oldalfogantyú és állítható biztonsági burkolat.
1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 90 PSI/6.3 bar
légnyomás, 6.5 CFM/ 216 liter/perc* leveg'fogyasztás, 5/8" orsómenet.
Teljes hossz: 240 mm. Zajszint: 103dBA. Hangteljesítmény: 109dBA. Vibráció: 2.6m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB Hangnyomásszint 103 dB(A) |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089167 |
ECLASS Code | 21051314 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep Egysebességes |
Gyártó cikkszáma | GA1807L |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 340mm |
Kipufogó helye | Elülső |
Korong átmérője | 7in. |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 6.5CFM |
Magasság | 110mm |
Modellszám | GA1807L |
Tartalmazza: | Állítható biztonsági védő Kiegészítő fogantyú |
Teljesítmény | 750W |
Terhelési nélküli sebesség | 7,000rpm |
Tétel | Sarokcsiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 3.6kg |
UNSPSC Code | 27112704 |