Ft93370.00
ÁFA nélkül
Ft118579.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GA1211L
Alkalmas köszörülésre, vágásra, csiszolásra. Biztonsági kapcsolóval működtetett fojtószelep. Kiegészít' oldal-markolattal, rugalmas alaptárcsával, rögzít'- peremmel és szorítókulcsokkal. 1/4" NPT leveg'-bemeneti csatlakozó 10 mm-es leveg'töml'höz, 115x3x22mm-es vágókorong, 90 PSI/6.3 bar légnyomás, 6 CFM/216 liter/perc* leveg'fogyasztás, M10x1.5 mm orsómenet. Teljes hossz: 240 mm. Zajszint: 89dBA. Hangteljesítmény: 96dBA. Vibráció: 4.0m/s2.
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 89dBA Hangteljesítmény szintje: 96dBA Rezgésszint: 4.0m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089150 |
ECLASS Code | 21051314 |
Fojtószelep jellemzői | Kar fojtószelep |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 224mm |
Kipufogó helye | Elülső |
Korong átmérője | 4.5in. |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 6CFM |
Magasság | 92mm |
Modellszám | GA1211L |
Orsó mérete | 3/8" - 24" |
Tartalmazza: | Csavarkulcs Karimák Kiegészítő fogantyú |
Teljesítmény | 525W |
Terhelési nélküli sebesség | 12,000rpm |
Tétel | Sarokcsiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 1.8kg |
UNSPSC Code | 27112704 |