Kobe Red Line

GM5603 MIKRO EGYENES CSISZOLÓ

SKU:

KBE2702543K

Ft52130.00

ÁFA nélkül

Ft66205.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    GM5603
    Precíziós csiszolásra/polírozásra stb. Tömlővel és hangtompítóval. 1/4" NPT menetes levegő-bemeneti csatlakozó 5 mm-es levegőtömlőhöz, 7 CFM/260 liter/perc *
    levegőfogyasztás. Szorítópatron mérete: 3 mm. Teljes hossz: 156 mm.
    Terhelés nélküli fordulatszám: 26,000rpm. Zajszint: 76dBA. Hangteljesítm: N/A dBA. Vibráció: 4.8m/s2.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Rezgéskibocsátási érték Ah 4.8 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    3 mm

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089228

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Gyűrűs stílusú fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    MG-056-3

    Hossz

    156mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    7CFM

    Modellszám

    GM5603

    Teljesítmény

    (3) 8W

    Terhelési nélküli sebesség

    56,000rpm

    Tétel

    Air Mini szerszámdaráló

    Tömeg

    0.21kg

    UNSPSC Code

    27112704