Ft36340.00
ÁFA nélkül
Ft46151.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GES2506L
Szűk helyeken is jobb hozzáférést biztosít. A hosszított orsóház lehetővé teszi a kétkezes megfogást. Hátsó használtlevegő kifúvás, biztonsági működtetőkar. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Szorítópatron mérete: 6 mm. Teljes hossz: 248 mm. Zajszint: 93dBA. Hangteljesítm: 103dBA. Vibráció: 5.4m/s2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 93dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.49m/s² Rezgésszint: 4.65m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Befogóhüvely | 6 mm |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089136 |
ECLASS Code | 21051309 |
Fojtószelep jellemzői | Biztonsági kioldó fojtószelep |
Gyártó cikkszáma | GES2506L |
Hossz | 248mm |
Kipufogó helye | Elülső |
Levegőbemenet mérete | 0.25in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | GES2506L |
Teljesítmény | 375W |
Terhelési nélküli sebesség | 25,000rpm |
Tétel | Egyenes csiszoló, pneumatikus |
Tömeg | 0.85kg |
UNSPSC Code | 27112704 |