noscriptKobe Red Line GD2806L MINI EGYENES CSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Red Line

GD2806L MINI EGYENES CSISZOLÓ

SKU:

KBE2702035M

Ft21430.00

ÁFA nélkül

Ft27216.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    GD2806L
    Precíziós műhelymunkákra, formagyártói alkalmazásokra stb. Biztonsági működtetőkar, elülső használtlevegő kifúvás, ultrakönnyű és kompakt kivitel. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás,
    4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Szorítópatron mérete: 6 mm. Teljes hossz: 120 mm. Terhelés nélküli fordulatszám: 25,000rpm.
    Zajszint: 94dBA. Hangteljesítm: 103dBA. Vibráció: 5.0m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 94dBA Rezgésbizonytalanság K: 3.0m/s² Rezgésszint: 5.0m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089129

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    GD2806L

    Hossz

    121mm

    Kipufogó helye

    Elülső

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    GD2806L

    Teljesítmény

    225W

    Terhelési nélküli sebesség

    25,000rpm

    Tétel

    Air Mini szerszámdaráló

    Tömeg

    0.3kg

    UNSPSC Code

    27112704